{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
⌀-Område | 9 mm - 9,99 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Antal skär Z | 1 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 925 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med minst 40 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
totallängd L | 1 000 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 124010 9-X | |
EAN/GTIN | 4067263329442 | |
Tillverkarens nummer | 124010 9-X |