{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
⌀-Område | 8 mm - 8,99 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | HM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 125 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 225 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med min. 40 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
totallängd L | 300 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 124003 8-X | |
EAN/GTIN | 4067263514787 | |
Tillverkarens nummer | 124003 8-X |