HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 50×D 5 mm

Art-nr: 123750 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 50×D
  • Tolerans nom.-⌀: fg6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 50×D
Tolerans nom.-⌀ fg6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 267,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilot- och co-pilotborr
Spännspårlängd Lc 275 mm
totallängd L 320 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123750 5
EAN/GTIN 4045197498311
Tillverkarens nummer 123750 5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad, med 4 styrlister och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. Med 135° spetsvinkel och skärtolerans fg6 för optimal borrning av djuphål. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För en processäker användning av djuphålsborrarna 40×D och 50×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt håldjup med pilotborr nr 122736 och ett Co-pilothål 20xD med Co-pilotborr nr 123691.
Pilothålet höjer processäkerheten. Se även sidorna 140/141.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen