• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Art-nr.: 123690 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 20×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 20×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 75,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 80 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123690 3
EAN/GTIN 4045197263544
Tillverkarens nummer 123690 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad, med 4 styrlister och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. Med 135° spetsvinkel och skärtolerans h7 för optimal borrning av djuphål. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborrarna 16×D krävs föregående centrering med nr 121068 – 121121 eller pilothål 4xD med pilotborr nr 122736. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. Pilothålet höjer processäkerheten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen