{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 20×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 70 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,14 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123590 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197353948 | |
Tillverkarens nummer | 123590 2,5 |