HM-högprestandaborr Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,8 mm

Art-nr: 123308 5,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 5,8 mm
    Beläggning TiN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Utförande 12×D
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 135 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 69,3 mm
    Skaft DIN 6535 HE med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
    Spännspårlängd Lc 78 mm
    totallängd L 116 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Skafttolerans h6
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 123308 5,8
    EAN/GTIN 4045197451187
    Tillverkarens nummer 123308 5,8

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    175
    Alu > 10% Si
    N
    135
    Stål < 500 N/mm²
    P
    105
    Stål < 750 N/mm²
    P
    85
    Stål < 900 N/mm²
    P
    75
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    45
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    65
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
    Raka huvudskäreggar
    med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    För processäker användning av djuphålsborr 12×D krävs först centrering med nr 121068121130 eller borrning av ett pilothål 3×D med nr 122736.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen