HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Art-nr.: 123307 6,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6,5 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 98,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 108 mm
totallängd L 146 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123307 6,5
EAN/GTIN 4045197450005
Tillverkarens nummer 123307 6,5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Raka huvudskäreggar
med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborr 12×D krävs först centrering med nr 121068121130 eller borrning av ett pilothål 3×D med nr 122736.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen