{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 64 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123306 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197448507 | |
Tillverkarens nummer | 123306 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,5 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 217,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 896,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 12×D | 8×D |
totallängd L | 102 | 81 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 64 | 43 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,3 | 36,3 |