{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123302 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406523527 | |
Tillverkarens nummer | 123302 3,0-X |