{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 182 mm | |
totallängd L | 230 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123214 14 | |
EAN/GTIN | 4045197573247 | |
Tillverkarens nummer | 123214 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm resp. tum): 14
på begäran
I lager
13 styck i lager
8 639,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
8 817,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 122,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 324,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 261,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | grön | grön | gul | grön |
totallängd L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |