{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 128 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123108 16 | |
EAN/GTIN | 4045197450999 | |
Tillverkarens nummer | 123108 16 |