• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12mm

Art-nr.: 123107 12
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 114 mm
totallängd L 162 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123107 12
EAN/GTIN 4045197449641
Tillverkarens nummer 123107 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123104

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen