{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 113,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 133 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123106 13 | |
EAN/GTIN | 4045197448255 | |
Tillverkarens nummer | 123106 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
4 869,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 202,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 13 | 13 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skafttolerans | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 113,5 | 162,5 |