{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 114,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 133 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123103 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197960726 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12,2 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 657,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 305,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D |
Nominell ⌀ DC | 12,2 | 12,2 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |