{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 81 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123101 4 | |
EAN/GTIN | 4045197448880 | |
Tillverkarens nummer | 123101 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 716,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 928,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
2 114,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 81 | 81 | 81 | 81 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |