{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123026 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197846501 | |
Tillverkarens nummer | 123026 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 652,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 421,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 216,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 377,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 331,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 627,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | blå | gul | gul | grön | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 76 | 76 | 108 | 76 | 108 | 76 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |