{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 80,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197844224 | |
Tillverkarens nummer | 123025 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,5 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 438,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 014,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 8×D | 8×D |
Färgring | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 80,8 | 80,8 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |