{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 19 | |
EAN/GTIN | 4045197844750 | |
Tillverkarens nummer | 123025 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 19 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
11 072,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
13 801,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
13 609,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
10 380,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
15 749,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 407,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | blå | grön | gul | grön | grön |
totallängd L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Nominell ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 229,5 | 161,5 |