HM-rörbrotsch med pyramidspets DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,051-Xmm

Art-nr.: 122797 12,051-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Antal skär Z: 2
  • Spetsvinkel: 140

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 12,051 mm - 14,050 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 77 mm
totallängd L 124 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Färgring grön
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
konfigurerbara toleranser A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122797 12,051-X
EAN/GTIN 4062406653910
Tillverkarens nummer 122797 12,051-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För framställning av toleranssatta hål i stål eller kortspånande material. Tillförlitlig komplettbearbetning utan separat centrering och utan efterföljande brotschprocess. Betydligt förbättrad självcentrering tack vare en extra pyramidspets som ger optimal rundhet och innehållande av toleranser hos det framställda hålet. Två borrskär och fyra brotschskär som ber hålväggen en attraktiv ytkvalitet.
Toleransuppgifter:
Utförande H7: för håltolerans H7.
± 0,003 mm: tillverknings- resp. skärtolerans för nominell diameter DC.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122797 + 129100HB.
Beställ form HE: med nr 122797 + 129100HE.
Leveranstid: 6 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 5 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ± 10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen