HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA H7 5,01 mm

Art-nr: 122790 5,01
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,01 mm
Tolerans H7
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122790 5,01
EAN/GTIN 4045197059079
Tillverkarens nummer 122790 5,01

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Borrning och brotschning i en arbetsoperation. Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Rätlinjigheten blir särskilt exakt tack vare 4 styrlister.

Fördel:

Utan ytterligare brotschning kan snäva håltagningstoleranser fås med passning H7.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122790 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122790 + 129100HE.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-passningsborr för aluminiumbearbetning levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen