HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE 3,6

Art-nr.: 122773 3,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 22,6 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122773 3,6
EAN/GTIN 4062406150327
Tillverkarens nummer 122773 3,6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrningsbearbetning utan invändig kylning. Konkava huvudskär och en speciell spårprofil ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med specialutspetsning och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark och värmebeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE 3,6

HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE 3,6

på begäran
I lager
92 styck i lager
397,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
945,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
945,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
397,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
397,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2
totallängd L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Invändig nej nej nej nej nej
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Skaft DIN 6535 HE med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen