HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,06-X mm

Art-nr: 122760 6,06-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 891,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    1 576,24  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 6,06 mm - 8,05 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122760 6,06-X
EAN/GTIN 4062406079581
Tillverkarens nummer 122760 6,06-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122765.
Form HE: Beställs med nr 122760 + 129100HE.
EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade efterföljande produkter är nr 122761 och 122762.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen