GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 15,25

Art-nr.: 122725 15,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 15,25 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 145 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 60,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 83 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,61 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122725 15,25
EAN/GTIN 4045197822161
Tillverkarens nummer 122725 15,25

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Borr med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för 8maskiner med hög kapacitet och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Speciell skärgeometri med stabila skäreggar och stor frigång i centrum som möjliggör högsta matningshastighet.
  • Den patenterade spånflödesoptimerade urspetsningen främjar ett lågt skärtryck och bra spånbrytning.
  • Med 145°-spetsvinkel för låg gradbildning vid genomgående hål.

Den branschledande tekniken för tvärsnittet garanterar ett optimalt självcentreringsförhållande och möjliggör även borrning på ojämna ytor. 3 styrlister garanterar ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122726.
Form HE: Beställs med nr 122725 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen