{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122715 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197788399 | |
Tillverkarens nummer | 122715 10,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 241,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
1 398,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 474,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
1 042,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
2 197,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 612,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm |