{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 4,76 mm - 6,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122670 4,76-X | |
EAN/GTIN | 4062406078980 | |
Tillverkarens nummer | 122670 4,76-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 957,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 631,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 549,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
98,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
82,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
88,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
74,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
128,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
107,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
138,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
115,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Färgring | skär | Rouge | Rouge | Vert | Jaune | Vert |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Produktslag | Spiralborr | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |