HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 18,5 mm

Art-nr: 122635 18,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 18,5 mm
    Beläggning TiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6537
    Utförande 6×D
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 140 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 73,3 mm
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Spännspårlängd Lc 101 mm
    totallängd L 153 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Skafttolerans h6
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 122635 18,5
    EAN/GTIN 4045197395399
    Tillverkarens nummer 122635 18,5

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
    Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
    Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122777.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen