{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | p6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,18 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122606 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197567932 | |
Tillverkarens nummer | 122606 2,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 2,2mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 207,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
844,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 098,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 295,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | gul | grön | blå | grön |
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | p6 | h7 | m6 | p6 |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm |