{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197052049 | |
Tillverkarens nummer | 122540 6,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,7 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 199,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
466,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
466,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 199,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
Nominell ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43 | 24 | 24 | 43 |