{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052384 | |
Tillverkarens nummer | 122540 10,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 10,2 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 922,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
768,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
768,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 922,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Nominell ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 | 39,7 | 39,7 | 55,7 |