{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 mm | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,11 mm/v | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122522 6 | |
EAN/GTIN | 4045197465887 | |
Tillverkarens nummer | 122522 6 |