{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Diameterområde (1/100-mått) konfigurerbar | 1,51 mm - 1,60 mm | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,03 mm/v | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122512 1,6 | |
EAN/GTIN | 4062406348922 | |
Tillverkarens nummer | 122512 1,6 |