HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 13

Art-nr: 122507 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Pro Steel
    Nominell ⌀ DC 13 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6537 K
    Utförande 4×D
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 140 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 40,5 mm
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 60 mm
    totallängd L 107 mm
    Skaftdiameter Ds 14 mm
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 122507 13
    EAN/GTIN 4045197832597
    Tillverkarens nummer 122507 13

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    250
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    125
    Stål < 750 N/mm²
    P
    115
    Stål < 900 N/mm²
    P
    95
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Raka huvudskär och en speciell spårprofil säkerställer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning.
    Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen