{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 3×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 180 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Borranvändning | konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122506 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197744364 | |
Tillverkarens nummer | 122506 9,4 |