{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122505 3,2 | |
Tillverkarens nummer | 122505 3,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm |
på begäran
I lager
52 styck i lager
599,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
415,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
916,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | röd |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |