{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122502 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197830661 | |
Tillverkarens nummer | 122502 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5,5
på begäran
I lager
186 styck i lager
337,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
449,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan | röd | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |