{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122500 3,76-X | |
EAN/GTIN | 4062406077617 | |
Tillverkarens nummer | 122500 3,76-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,76-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 383,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 152,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 472,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 227,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 288,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 073,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 248,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 040,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 300,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 083,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
917,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
764,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | gul | blå | grön | röd | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |