{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122490 2,8 | |
EAN/GTIN | 4067263003953 | |
Tillverkarens nummer | 122490 2,8 |