GARANT Master Steel VHM HPC-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,5mm

Art-nr.: 122475 14,5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 14,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 43,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 65 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,38 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122475 14,5
EAN/GTIN 4067263121077
Tillverkarens nummer 122475 14,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Robust borrutförande och optimerad specialslipning för bästa möjliga spånformning och säker spånbrytning med samtidigt ökade matningsvärden. Avancerad mikrogeometri, konvex skäreggsform och konmantelslipning för extra stabilitet i huvudskäreggen. Optimerad spånspårgeometri och patenterad ändgeometri för processäker spånevakuering i stålmaterial och gjutgods. Högpresterande beläggning av senaste generation.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122471 / 122476.
Form HE: beställ med nr 122470/122475 och 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen