GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,3mm

Art-nr.: 122425 7,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 7,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 30,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 41 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,22 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122425 7,3
EAN/GTIN 4045197785565
Tillverkarens nummer 122425 7,3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: ange med nr 122426 .
Form HE: beställ med nr 122425 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen