{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122396 2,2 | |
Tillverkarens nummer | 122396 2,2 |