HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,6 mm

Art-nr: 122380 2,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 16,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122380 2,6
EAN/GTIN 4045197262660

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
245
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122385.
Form HE: beställ med nr 122380 + 12900HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen