{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197386984 | |
Tillverkarens nummer | 122315 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
466,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
466,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 199,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 199,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 79 | 79 | 91 | 91 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,3 | 29,3 | 41,3 | 41,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |