{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197386779 | |
Tillverkarens nummer | 122315 5,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,5 | 19,5 | 35,5 | 35,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |