{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197387424 | |
Tillverkarens nummer | 122315 15,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 15,2 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 390,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
90,24 £
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
146,80 £
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
146,80 £
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
212,92 £
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
212,92 £
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi-Standard | ja | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tool material | VHM | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
recommended maximum drilling depth L2 | 42,2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 60.2 | 60.2 |