HM-spiralborr 1 mm

Art-nr: 122301 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
170 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 1 mm
    Beläggning TiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 118 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,5 mm
    Spiralvinkel 30 grad
    Skaft Cylindriskt skaft med h7
    Invändig nej
    Spännspårlängd Lc 12 mm
    totallängd L 34 mm
    Skaftdiameter Ds 1 mm
    Skafttolerans h7
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 122301 1
    EAN/GTIN 4045197042156
    Tillverkarens nummer 122301 1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    230
    Alu (kortspånig)
    N
    160
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    80
    Stål < 750 N/mm²
    P
    80
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    85
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Motsvarande DIN 338.
    Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.
    TiN-beläggning.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen