{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197748959 | |
Tillverkarens nummer | 122251 1,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr 1,6 mm
på begäran
I lager
336 styck i lager
166,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
477 styck i lager
100,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
121,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 43 | 43 | 43 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |