GARANT Master Steel MICRO HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 30×D 2,71-X mm

Art-nr: 121231 2,71-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    2 950,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    2 458,37  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 30×D
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Steel
    ⌀-Område 2,71 mm - 2,8 mm
    Beläggning AlCrN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Utförande 30×D
    Tolerans nom.-⌀ h6
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 128 grad
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig ja, med 40 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 89,6 mm
    totallängd L 121 mm
    Skaftdiameter Ds 3 mm
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 121231 2,71-X
    EAN/GTIN 4062406754587
    Tillverkarens nummer 121231 2,71-X

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    60
    Stål < 900 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    45
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    40
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv mikroborr för universell materialanvändning, särskilt för stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet och breddad styrfas. Borrning av mycket små diametrar till maximalt djup efter förborrat pilothål. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spåntransport – även vid långspånande material. Förhöjda tidsspånvolymer och användningstider medför en ekonomisk borrprocess, även vid mycket små borrdiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.

    Anmärkning:

    För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett pilothål borras till minst 4×D med pilotborren 121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från DC =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin filtrering av kylmediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Minsta orderkvantitet: 5 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med +/-10% (minst 1 st).

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Steel" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen