GARANT Master Steel MICRO HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12×D 1,35 mm

Art-nr: 121226 1,35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Steel
    Nominell ⌀ DC 1,35 mm
    Beläggning AlCrN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Utförande 12×D
    Tolerans nom.-⌀ h6
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 128 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,5 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 19,6 mm
    totallängd L 52 mm
    Skaftdiameter Ds 3 mm
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,045 mm/v
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,024 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 121226 1,35
    EAN/GTIN 4062406580612
    Tillverkarens nummer 121226 1,35

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    50
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    80
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv mikroborr för universell materialanvändning, särskilt för stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet och breddad styrfas. Borrning av mycket små diametrar till maximalt djup efter förborrat pilothål. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spåntransport – även vid långspånande material. Förhöjda tidsspånvolymer och användningstider medför en ekonomisk borrprocess, även vid mycket små borrdiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.

    Anmärkning:

    För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett pilothål borras till minst 4×D med pilotborren 121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från DC =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin filtrering av kylmediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Steel" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen