Utförande:
Högkapacitetsmikroborr för universell materialanvändning med tonvikt på stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom inbördes exakt avstämda verktyg i totalsystemet och utökad styrfas. Borrning av mycket små diametrar ned till maximidjup efter föregående pilotborrning. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spånborttransport - också vid långspånande material. Ökade tidspånvolymer och användningstider leder till en ekonomisk borrprocess, också vid mycket små håldiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.
Anmärkning:
För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett
pilothål borras till
minst 4×D med pilotborren
121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från D
C =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med
att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en
avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga
verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt
kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin
filtrering av kylmediet (D
C <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; D
C <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det
minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
Spånspårlängd L
C = L
2 + 1,5 × D
C.