{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafttolerans | h6 | |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Spetsvinkel | 155 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 23 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Förborrsdjup | 0,96 mm - 1,6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Serie | Master Steel | |
Produktslag | Förborr |
Artikelnummer | 121130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197887535 | |
Tillverkarens nummer | 121130 16 |